曜日別特売

六角軸皮ポンチ

六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11六角軸皮ポンチ - Y-SK11
(2件のレビュー)

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。
皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。材質SK-4軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電ドリル・インパクトドライバー内容量1個
注意
※表面が硬い材料へは使用しないで下さい。
※水平に使用して下さい。
※保護メガネを着用して下さい。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673761643MM3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673761734MM4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673761825MM5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673761986MM6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673762077MM7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673762168MM8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6737622510MM10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6737623412MM12
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6737624313MM13
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6737625215MM15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376234
2024-04-27
用途: 日除けネットのハトメ穴の増設
製造業

今まで、手打ちのポンチを使用していたが、今回モノタロで見つけてドリルで使用したら、感覚的に作業時間が半減した。ブルーシート程度であればインパクトでなくて回転のみでも十分穴が開くと思う。もっと早く知っていれば…。

対象商品 : 67376216
2020-06-10
用途: ゴムシートの穴あけ
Ost

インパクトドライバーに付けてもよし、そのままハンマーで叩いてもよし、使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする