曜日別特売

コンクリートドリル ロング

コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11コンクリートドリル ロング - SK11
(3件のレビュー)

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。
振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。

用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル内容量1本
注意
※ハンマードリルでは使用しないで下さい。
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673763223.4X150MM3.43.4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673763383.5X150MM3.53.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
673763474.0X150MM44
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673763564.3X150MM4.34.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673763654.5X150MM4.54.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
673763744.8X150MM4.84.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673763835.0X150MM55
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
673763925.5X150MM5.55.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
673764086.0X150MM66
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
673764176.4X150MM6.46.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
673764266.5X150MM6.56.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376356
2023-02-20
用途: 型枠建て込み
FS・しまい

コンクリートにビス止めの穴をあけるため振動ドリルを使っていたが、インパクトドライべーでできるようになったので道具が少なくなって便利になった。

対象商品 : 67376322
2021-07-09
用途: 自作のピザ窯の温度計挿入する穴開け
その他業種

ピザ窯の温度計測のため、ピザ窯の天井部の耐火レンガと耐火レンガの間の耐火セメントに、温度計を入れる穴をあけるために。ロングドリルが必要になりました。(最初から開けておけばよかったですが・・・)
このドリルで3.4ミリの細い穴を無事開けることができました。

対象商品 : 67376347
2020-05-26
用途: モルタル外壁へビズ打ちの下穴
不動産業

長い分真っ直ぐ使わないと折れそうなかんじごしたが、商品特性と使い方の問題で、商品としては全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする