曜日別特売

コンクリートドリル

コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11コンクリートドリル - EB-SK11
(6件のレビュー)

コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。

用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ内容量1本
注意
※コンクリートの穴あけには振動ドリルをご使用下さい。
※磁器タイル・石材・ホーロー・金属をご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673767423.0MM3
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673767583.2MM3.2
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673767673.4MM3.4
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673767763.5MM3.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673767854.0MM4
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673767944.3MM4.3
オープン
579
637(税込)
当日出荷
673768034.4MM4.4
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768124.5MM4.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768284.8MM4.8
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768375.0MM5
オープン
669
736(税込)
当日出荷
673768465.1MM5.1
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768555.4MM5.4
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768645.5MM5.5
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
673768736.0MM6
オープン
698
768(税込)
当日出荷
673768826.4MM6.4
オープン
698
768(税込)
当日出荷
673768986.5MM6.5
オープン
698
768(税込)
当日出荷
メーカー直送
673769077.0MM7
オープン
819
901(税込)
当日出荷
673769167.2MM7.2
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
673769257.5MM7.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
673769348.0MM8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
673769438.5MM8.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
673769529.0MM9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
673769689.5MM9.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6737697710.0MM10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6737698610.5MM10.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6737699511.0MM11
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6737700412.0MM12
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6737701312.5MM12.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6737702212.7MM12.7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6737703813.0MM13
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
673770563.8MM3.8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
673770655.2MM5.2
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376776
2022-07-17
用途: ガレージに棚を作成
その他業種

ハイコウキの振動ドリルを使い30年前のコンクリートに穴を開けましたが。全くストレスなく50個以上の穴を開けることができました。安いと思います。

対象商品 : 67376837
2021-08-06
用途: Concrete drilling
製造業

Sturdy. Was unable to destroy even one drill bit during normal work.

対象商品 : 67376943
2021-08-03
用途: アンカーの下穴施工

後施工アンカーの下穴開けに使用しました。特に問題なく穴あけができました。これから使用してみないとわかりませんが、耐久性にも期待します。

対象商品 : 67376977
2020-08-13
用途: アンカーの下穴あけ
不動産業

玄関土間、タイルの目地から孔をあけました。するすると良く切れます。なんら問題ありません。

対象商品 : 67376943
2021-05-05
用途: コンクリートへの穴開け
製造業

思った通りの商品でした。特に問題はありませんでした。

対象商品 : 67376943
2020-05-17
用途: パイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてコンクリートドリルを使って見ましたが簡単にサクッとできました。ホームセンターで購入すると1.5倍くらいするのでモノタロウがお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする