曜日別特売

充電ドライバードリルビット

充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11充電ドライバードリルビット - SK11

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。

用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
注意
※回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673770745.3MM1本5.3(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
673975753.4MM 3ホンクミ1セット(3本)3.4(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
673975843.5MM 3ホンクミ1セット(3本)3.5(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
673975934.3MM 3ホンクミ1セット(3本)4.3(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする