曜日別特売

修正ブッシュ 丸鋸用

修正ブッシュ 丸鋸用 - SK11修正ブッシュ 丸鋸用 - SK11
(3件のレビュー)

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。

用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377232BE-3 20-19MM19
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377232
2023-03-16
用途: 木工作業
その他業種

古い木工用の丸のこは取付径が19mmで今のものが20mmなので困っていました。
さすがモノタロウさんありましたね。
取り付けは簡単で助かりました。

対象商品 : 67377232
2022-02-24
用途: マルノコ
クリキロ造園建設業・工事業

1つ買ったが、取り付ける前になくしてしまい、また買いました。無事昔のマルノコが使えるようになりました。どこにも売ってなくて助かりました。

対象商品 : 67377232
2018-12-18
用途: 丸鋸に使用
農・林・水産業

穴径の合う替刃が少なく、使用することで多くの製品の中から選べるようになりました。筒状の部分があと1ミリでも長くなるとさらに使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする