修正ブッシュ ダイヤ用

修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11
(3件のレビュー)

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。

用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377248BF-1 20-15MM合成樹脂、PC
オープン
179
197(税込)
当日出荷
67377284BF-5 20-15MM金属
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 機械器具のメンテナンス
その他業種

デスクグラインダーに使用して使いやすく作業がはかどりました。

対象商品 : 67377284
2024-10-14
用途: 穴径の異なる鋸刃を使用するとき
その他業種

40年前の丸ノコを購入しましたが、替刃の穴径が25.4mmで、現在主流の20mmとは異なり、使用不可でした。
軸径15mmでしたので、こちらのブッシュを挟み込めば、20mmの替刃の使用が可能になるかと思い購入。
ブッシュの精度も高く、遊びもなく取り付け可能でした。
ブッシュの厚みの分センターはズレましたが許容範囲でした。
本来の用途とは違いますが、助かりました。

対象商品 : 67377284
2019-08-31
用途: 軸径15mmの100mmディスクグラインダーに、穴径20mmの切断砥石を装着するために使用
エステック株式会社

100mmのディスクグラインダーは、スピンドル径が15mmのため、穴径20mmの切断砥石は取付できない。しかし、この修正ブッシュがあれば、穴径20mmの砥石も装着できる。さらに穴径22mmの砥石も取り付けられるように、22.0mm→20.0mmの修正リングも同時に購入したが、さすがに15mm→22mmでは、スピンドルナットの外径が小さいので、砥石を固定できない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする