曜日別特売

修正ブッシュ ダイヤ用

修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11
(4件のレビュー)

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。

用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377293BF-2 22-20MM
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 穴径修正
金融・保険業

グラインダーにつかうには 22-20mmと20-15mmの2個が必要です。
22―15mmも取扱いお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 67377293
2022-10-06
用途: ディスクグラインダー作業時
製造業

100mmディスクグラインダー用・ダイヤモンドカッター等の穴径を変換するリング です。穴径22mmに変換します。安価な樹脂製もありますが、これは金属製なので長持ちしそうです。

対象商品 : 67377293
2019-10-27
用途: 20-22穴径変換

別で購入した、125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトムの切断砥石を100mmディスクグラインダーで使用するとき、砥石に附属のアダプターでは砥石が空回りして使えなくてこちらの商品で使用できました。大変役に立ちました。

対象商品 : 67377293
2019-03-10
用途: 研削砥石の内径合わせ

刃をセットしたとき、少し遊びがあり回転に僅かなブレがるのですが、この価格で小数点以下の精度を求めるのは無理なのでしょうか?やや不満ですが、全く使えないことは無いので普通にしときます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする