修正ブッシュ ダイヤ用

修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11修正ブッシュ ダイヤ用 - SK11
(1件のレビュー)

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。

用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377302BF-3 25.4-22MM
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377302
2019-02-03
用途: グラインダーの内径合わせ
建設業・工事業

125mm用のグラインダーで内径の合わない刃を合わせるのに重宝しています。
よく失くすので助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする