ショート下穴ドリルセット

ショート下穴ドリルセット - SK11ショート下穴ドリルセット - SK11ショート下穴ドリルセット - SK11ショート下穴ドリルセット - SK11ショート下穴ドリルセット - SK11ショート下穴ドリルセット - SK11
(2件のレビュー)

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。

用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)内容量1セット
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673774582.0MM 3PCS602(木ねじ)1.8~2.4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
673774673.0MM 3PCS603(木ねじ)3.3~3.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
673774763.0/4.0/5.0MM603.0・4.0・5.0(木ねじ)(3.0):3.3~3.8・(4.0):4.5~5.1・(5.0):5.2~5.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377476
2022-07-27
用途: 木工加工等に特に小物の作業に
アイエム工房サービス業

今名ではロングタイプを使っていましたが、ショートタイプを使ってみた所とても作業の効率がUPしましたし、ドリルの破損の心配が減りました。とても使いやすく良いと思います。

対象商品 : 67377476
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

角材に太くて長いビスを打ち込む際に使用。
インパクトドライバーでビス折れも無くスムーズに施工できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする