曜日別特売
(3件のレビュー)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。

用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377862SSA-2U1/4(6.35)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67377878SSA-3U3/8(9.5)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67377887SSA-4U1/2(12.7)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 機械組み立て時
個人のお客様

使用後7回ナットを締めたら折れたそうです。
もう1個予備を購入してそちらは多少使用した状態でまだ大丈夫ですが,折れやすいもしくは個体差があるのかなと思います。

対象商品 : 67377878
2024-01-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

使いやすく丁度いい長さでした!
毎日使用しています。

2020-05-10
用途: 際の作業
その他業種

首振りソケットアダプターは、以前も持っていましたが、接続部が折れてしまい、新しく買いました。
スリムで使いやすかったのでリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする