曜日別特売

ソケットアンビルチャック

ソケットアンビルチャック - SK11ソケットアンビルチャック - SK11
(36件のレビュー)

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。

用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377896SSAC-4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 現場作業
株式会社山本重量建設業・工事業

マキタの充電式インパクトレンチに使用しています
インパクトレンチ以外のいろいろな種類のビットソケットが使えるのでとても便利です

1が参考にしています
対象商品 : 67377896
2025-03-28
用途: 電動インパクト
サービス業

充電式の電動ドライバーが欲しかったのですが、使用頻度がそれほどあるわけでもないのでためらっていました。充電式のインパクトは持っていたので、試しにこちらを購入したところ、これで充分でした。充電の手間も増えないので効率も良いです。

対象商品 : 67377896
2023-10-28
用途: ヘッドライト磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではドリル本体のチャックにポリッシャーを付けて磨いていましたがドリルの回転が遅い為自分が購入したインパクトレンチにこのアンビルチャックを装着。
ウソのように楽々作業が捗りました。
購入して良かったです。

対象商品 : 67377896
2023-06-23
用途: 清掃
卸売・小売業

トルクレンチにこれを装着し、6角軸の清掃品を付けることにより
コードレスで実施できるようになりました。大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 67377896
2021-04-13
用途: ステップドリル

ドラム缶に穴を開けるのにインパクトでやるために購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67377896
2020-10-24
用途: ビス打込
製造業

インパクトドライバーのサブ用にインパクトレンチを使用出来るようにと購入しました。ブレを指摘される方もいますが、私の使用下では全く問題無く使えています。ビットの交換も節度があり良好です。一般の方のDIYにオススメしますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 67377896
2020-10-12
用途: インパクトレンチをインパクトドライバーとして使用する際

差し込むときはそのまま、抜く時だけ基部を引っ張って外します。リングとピンが付属しており親切。特に問題なく安価で手に入れられました。

2が参考にしています
対象商品 : 67377896
2020-10-12
用途: インパクトレンチのアダプターとして
有限会社 彩井美

ガタガタすることなく安定して使えます。コスパもいいのでオススメです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする