コンクリートドリルセット

コンクリートドリルセット - SK11コンクリートドリルセット - SK11
(23件のレビュー)

プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。

用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377914SICD-1 6ホングミ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377914
2025-07-29
用途: カールプラグビスの取付に使用
佐伯農園農・林・水産業

必要なサイズが揃っており、満足です。
問題無く使用出来ております。
安価なセットも他にありましたが、使用感と寿命を考えこのセットを購入しました。
まだ何度も使用してないので、耐久性は不明です。期待通りの性能を望むばかりです。

対象商品 : 67377914
2023-08-23
用途: コンクリビスの下穴用に使用しています
エーテック株式会社

切れ味はいいと思います
ホルダー付きで管理しやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 67377914
2023-03-11
用途: 20年へた地下車庫のモルタルえのビス打ちに使用
不動産業

細いほど打ちやすく太く成る程 力が必要となったが、交互に使用することによって
硬いコンクリート壁の穴あけがうまくいった。

対象商品 : 67377914
2022-11-16
用途: モルタル壁の穴あけ
教育・研究機関

初めての振動ドリルのために購入。すぐに焼き付いてしまうので、難しかったですが、これはこのドリルビットのせいではなく、自分の経験値の低さによるものです。品質には満足しています。

対象商品 : 67377914
2021-12-02
用途: お風呂の壁に

タイル張りのお風呂の壁に穴を開けました。初めてコンクリートドリルを使いましたのでこんなものなのかと思いましたが長持ちしてくれると良いな。

4が参考にしています
対象商品 : 67377914
2021-09-25
用途: 住設工事時
サービス業

洗面化粧台やテレビドアホンの取り付けなど、RC物件の作業で使ってみた。最初は切れが良かったが、長く使えるかはわからない。今のところは問題なく使えている。

対象商品 : 67377914
2021-05-07
用途: コンクリートへの孔明け
建設業・工事業

本当は振動ドリル用では無くインパクトドリル用なのでしょうが、振動ドリルで十分使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 67377914
2021-02-23
用途: コンクリートの穴あけ
教育・研究機関

ラティスが経年変化で劣化し、特にコンクリートに固定してあるボルトがボロボロにまりました。それの取り換え用として購入しましたが、非常に高い能力を発揮してくれてなんとか作業を終了できました。価格的にも大変廉価でDIY用としてはコスパ最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする