曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11
(1件のレビュー)

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。

用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。全長(mm)80仕様No.5切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~201インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378587モッコウキリヨウ
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378587
2021-09-24
用途: コンパネ材の半円切り込み
株式会社エス・アンド・イー

本日床コンパネ材への半円切り込みに使用しました。
切れ味よく綺麗に気持ちよく切り込みができました。
今回初めてジグソーを使用した初心者でも簡単に切断できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする