曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11
(2件のレビュー)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。

用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。仕様B 5本組材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm内容量1パック(5枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378727B506
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378727
2022-12-08
用途: 機械の解体に
ケアカム卸売・小売業

プラスチックや金属が入り混じった家電などを解体するのに、用途に応じた刃が入っているのが大変重宝いたします。しかもよく切れます。

対象商品 : 67378727
2020-04-04
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

鉄工・新建材・ステンレス等の切断そして、木工仕上げ・木工円切等にも使用していますが、強度及び切れ味等に問題も無く使用出来ています。とても良い品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする