SK11
ジグソーブレード
ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途
木工円切仕上げ用。
全長(mm)
76
仕様
円切仕上げ
切断能力(mm)
木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~20
1インチ当たり山数
12
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
内容量
1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378815
NO.15
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください