SK11
ジグソーブレード
ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途
バイメタルステンレス用。
全長(mm)
80
仕様
BMステン用
材質
バイメタル
切断能力(mm)
ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20
1インチ当たり山数
24
内容量
1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378842
NO.18
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください