ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11
(1件のレビュー)

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。

用途木工長刃用。全長(mm)163仕様木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数4材質(刃)SK(特殊刃物鋼)内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378858NO.19
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378858
2020-04-01
用途: 庭の楠(8m程が2本)の剪定、日曜大工の木加工などに使います。

木の上で片手で使え丸鋸や剪定用の鋸より便利(短い刃では枝の太さに届かない事あり)(ジグソーを掛ける【置く】為に、枝にかけるフックを作りそれを上に移動してジグソーを移動させています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする