曜日別特売

セーバソーブレード鉄工厚物用

セーバソーブレード鉄工厚物用 - SK11セーバソーブレード鉄工厚物用 - SK11

鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。

用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。全長(mm)160材質ハイス鋼切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378903NO.1 2PCS
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする