SK11
セーバソーブレード鉄工薄物用
鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
用途
鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。
全長(mm)
160
材質
ハイス鋼
切断能力(mm)
鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング
1インチ当たり山数
24
内容量
1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378912
NO.2 2PCS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください