セーバソーブレード

セーバソーブレード - SK11セーバソーブレード - SK11

木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。

用途木材・新建材(100mm以下)。材質(刃)特殊刃物鋼1インチ当たり山数9仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378928NO.3 2PCS9164
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする