曜日別特売

レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3内容量1本
注意
※商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認して下さい。
※電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けてご使用下さい。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67379612SRSB-001200160
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379628SRSB-002280240
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプロソーブレードシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする