レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11レシプロソーブレード - SK11
(1件のレビュー)

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。

用途塩ビパイプの切断、竹の切断。仕様塩ビ竹用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6内容量1本
注意
※商品に亀裂や割れ、変形などの異常がないか確認して下さい。
※電動工具本機の取扱い説明書に従って正しく取り付けてご使用下さい。
※使用直後の刃は高温になっていますので、手などで触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67379646SRSB-004200160
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379664SRSB-006250210
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプロソーブレードシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 仕事

1度の作業で折れました。刃が薄いようでレシプロソーに使って良いのって感じでした。
粘りがあるブレードにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする