ドリル用メタルケース

ドリル用メタルケース - SK11ドリル用メタルケース - SK11
(1件のレビュー)

耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。

用途ストレートドリル収納ケース。材質ケース:メタル仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可内容量1個
注意
※ドリルを収納する際は、手袋を着用し、刃先には十分注意してください。
※ケースを落下させたり、無理に負担をかけると破損する場合がございますのでご注意下さい。
※ストレートドリル以外は収納できません、六角軸タイプや穴サイズに合わないドリルは収納できませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67379673SMC-21P
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379673
2023-04-10
用途: バイク整備作業
製造業

2~5mm径程度のドリル収納箇所が充実しておりますので、M4~6の下穴ドリスの収納ができます。コンパクトで持ち運びも楽で気に入っております。ただ、私が使用しておりますモノタロウ製2~5mm径ドリルを収納する場合、若干長めのためケースのドリル抜け止めに当たってしまいますので、少々の加工が必要となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする