曜日別特売

ギンナン面ビット

ギンナン面ビット - SK11ギンナン面ビット - SK11ギンナン面ビット - SK11ギンナン面ビット - SK11ギンナン面ビット - SK11ギンナン面ビット - SK11
(2件のレビュー)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。

用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬内容量1本
注意
※刃先は衝撃に弱いので、当てたり落としたりしないで下さい。
※使用後の刃物は熱いので、触らないでください。
※精度を要する作業は材料で事前に試し切りをして下さい。
※使用しない時は、湿度が少なく、子供や使用者以外が勝手に触れない所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67380443SRB-1225×13×R(曲)6.4・ベアリング9.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67380452SRB-1329×14×R(曲)7.9・ベアリング9.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380468SRB-1432×16×R(曲)9.5・ベアリング9.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380443
2020-10-13
用途: 何とか削れています
サービス業

ツーバイフォー材を削りましたが、柔らかい材料には難しいです。
めくれる部分が一部出たりしています。
何とかけずれているのでとりあえず満足です。

対象商品 : 67380452
2020-08-29
用途: フレーム製作
有限会社ファーイースト札幌

この商品の寸法違いを3点購入、合計4点になりフレーム製作に幅が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする