曜日別特売

水まわりのお掃除セット

水まわりのお掃除セット - SK11水まわりのお掃除セット - SK11

汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。
水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。

用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂寸法(mm)70×110×8黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)繰り返し・詰め替え2内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382026ナガシダイシンクヨウ
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする