SK11
タツプハンドル
メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
用途
一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。
タップサイズ
M5~M13用
材質
爪:焼結合金
タイプ
タップ用
内容量
1個
注意
※タップ角部を爪でシッカリと掴み被削材と垂直になるように真直ぐにネジ立てをしてください。
※タップを立てる時は、必ずタッピングペーストを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67382778
13MM
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください