曜日別特売

折れ込みボルト抜き

折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11折れ込みボルト抜き - SK11
(1件のレビュー)

ネジ穴をいためず、簡単に抜き取れます。ネジ穴の中に折れて、頭の取れたボルトやパイプ等を手動、電動で簡単に抜くことが出来ます。

用途折れこんだボルト抜き作業。材質SK材内容量1本
注意
※加工物は必ずバイス等で固定してください。
※刃部をもっての加工は絶対にしないでください。
※ハンドルをハンマーで叩いたりしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下穴ドリル径(mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382866NO.80124.8~6.4mm(3/16~1/4インチ)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
67382875NO.8022.86.4~8.0mm(1/4~5/16インチ)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
67382884NO.80348.0~11.0mm(5/16~7/16インチ)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
67382893NO.8046.511.0~14.0mm(7/16~9/16インチ)
オープン
719
791(税込)
当日出荷
67382902NO.8056.814~19mm(9/14~3/4インチ)・1/8パイプ
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67382866
2020-06-23
用途: メンテナンス
卸売・小売業

充電式の電動ドリルはパワーのある物で、タップハンドルと併用すると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする