曜日別特売

黄ばみに強い洗剤

黄ばみに強い洗剤 - SK11黄ばみに強い洗剤 - SK11

落ちにくかった黄ばみ汚れがよく落ちる洗剤です。落ちにくい襟、袖、首回り、腰回りなどの黄ばみ泥汚れに効果を発揮します。

用途黄ばみ落とし用洗剤。液性弱アルカリ性仕様綿・麻・合成繊維用材質アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤、抗菌剤標準使用量スプーン1杯(15g)前後界面活性剤(%)18、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)繰り返し・詰め替え2内容量1本
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※肌が敏感な方・手荒れが気になる方は洗濯用手袋をお使いください。
※洗濯表示を確認し、タンパク質系繊維・絹・ウール・毛皮・皮革等のお洗濯には使用しないで下さい。
※色柄物で色落ちや色移りするものがあります。一度目立たない部分で濃い洗剤液にて試し洗いをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384056400g
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする