SK11
ワーキングブラシPPハード
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP 硬め
モノタロウ
¥
309
税込
¥
340
(1件のレビュー)
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途
左官道具、農機具洗浄作業。
材質(毛)
PP
全長(mm)
約370
タイプ
PPハード
材質(柄部)
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※洗剤は中性洗剤を使用して下さい。
※塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性、d-リモネンを含む洗剤を使用すると本品が劣化するので使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384065
PP ハードタイプ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください