曜日別特売

10.8Vマルチソー

10.8Vマルチソー - SK1110.8Vマルチソー - SK11
(1件のレビュー)

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。

用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。モーター電圧(V)10.8ストローク幅(mm)16ストローク数(min-1[回/分])2000セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384187SMS-108V-15RLS
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384187
2022-03-18
用途: 剪定作業、竹の伐採
テイユサービス業

レシプロソー・ジグソーとして使えると記載してありレシプロソー替え刃が使用できると思っていたが、装着できず残念。ジグソーの替え刃は、長さが短く今回の目的には不向き。
 本メーカで木材用の200mmがあるが、(他メーカーでは無い(剪定用))
レシプロソーの替え刃が装着できるか、もしくは替え刃のラインナップを多くしてください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする