曜日別特売

10.8Vマルノコ 本体

10.8Vマルノコ 本体 - SK1110.8Vマルノコ 本体 - SK11

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。

用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。ノコ刃外径(Φmm)85モーター電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])2400ノコ刃内径(Φmm)15セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート質量(kg)約1.75(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)傾斜切断(°)0~45バッテリー電圧(V)10.8内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品には充電器、バッテリーは付属されていません。
※充電器SCH108V-30CHRV以外での充電作業は絶対にしないでください。
※雨中での使用は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384196SCS-108V-15RL
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする