曜日別特売

コード式LEDスティックL

コード式LEDスティックL - SK11コード式LEDスティックL - SK11コード式LEDスティックL - SK11

エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。

用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。使用場所屋内コード長さ(m)5電球の種類LED内容量1個
注意
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
※本製品は防水構造ではありません。
※雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。
※高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。
※本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384388SLW-125SMD-A4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
67384397SLW-185SMD-A5.9
オープン
取扱い終了
67384406SLW-245SMD-A7.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDスティックライトシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする