曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - SK11LEDヘッドライト - SK11

ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。
HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間110時間内容量1個
注意
※電池の仕様表示にしたがってください。
※使用後は必ずスイッチを消してください。
※定期的に点検してください。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
※長期間使用されないときは電池を取り出して保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384512SLH-100BK/WH
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
67384503SLH-100BK/RE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする