SK11
超軽アルミカーブノズル
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8(PF1/8)
材質
アルミ合金+真鍮
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384686
SAN-300AL
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
67384695
SAN-500AL
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください