SK11
ダスター接続ホースジョイント
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途
エアダスターと配管の接続。
材質(本体)
真鍮
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
たけのこ:9
接続ねじ
(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67384792
AD-41
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください