曜日別特売

ツインソケット高圧

ツインソケット高圧 - SK11ツインソケット高圧 - SK11

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。

用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)93×65×23アルマイトレッド質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384948S-HPO-1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする