ツインソケット高圧ロータリー

ツインソケット高圧ロータリー - SK11ツインソケット高圧ロータリー - SK11ツインソケット高圧ロータリー - SK11
(1件のレビュー)

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。

用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。材質(本体)アルミニウム、他使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式寸法(mm)88×71×23アルマイトレッド質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR材質(ソケット)鋼鉄・他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384957S-HPOR-1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384957
2019-11-07
用途: 高圧用12K使用

高圧で使用してもエアー漏れもなく、いい商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする