SK11
エアタッカー
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様
T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)
樹脂
質量(g)
730
種類
ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×55×188
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ステープル足長さ(mm)
10~25
ベースオイル
タービンオイルISOVG32
太さ(mm)
(鋼線)0.6×1.2
内容量
1台
注意
※ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385106
SA-T425L-X1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください