曜日別特売

エアツールホルダー MINI

エアツールホルダー MINI - SK11エアツールホルダー MINI - SK11エアツールホルダー MINI - SK11エアツールホルダー MINI - SK11エアツールホルダー MINI - SK11エアツールホルダー MINI - SK11
(1件のレビュー)

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。

用途エア工具の携帯。材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他材質カラビナ:アルミニウム合金・他仕様28×95×25質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ内容量1個
注意
※高所作業など落下による事故の可能性がある場合は落下防止コードなどを取り付けてください。
※急激な荷重をかけないでください。
※本製品は落下防止を保証するもではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385298SAH-MR レッドスリーブ:レッド、カラビナ:シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67385307SAH-MB ブルースリーブ:ブルー、カラビナ:シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67385316SAH-MP パープルスリーブ:パープル、カラビナ:シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67385325SAH-MG グリーンスリーブ:グリーン、カラビナ:シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385307
2018-11-06
用途: エアツールの収納時
カタヤマシンサービス業

エアツールの収納の際にゴミが入るのを防ぐ為に購入しました。
結果は未知数ですが、工具を愛している方にはとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする