SK11
エアーハンマーロングチゼル
(1件のレビュー)
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途
コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
172
適合機種
SK11エアーハンマー
先端形状
ポイント
内容量
1本
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
※本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385377
AHM-LCP
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください