曜日別特売

ニードルスケールヘッド

ニードルスケールヘッド - SK11ニードルスケールヘッド - SK11
(1件のレビュー)

強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。

用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)175直径(Φmm)34径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125内容量1本
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、革手袋等保護具を着用してください。
※本製品は熱処理済みですが、破断物に食い込ませたまま、無理な負荷をかけたりしないでください。
※ニードルスケールヘッド単体でのご使用はできません。
※SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385386AHM-NDH
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385386
2021-10-16
用途: 溶接のスパッタ・カス落とし
株式会社郡産業建設業・工事業

手軽で軽く作業は大変しやすいです。
圧力の調整もでき薄物鉄板も変形させることなく使用できます。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする