エアーハンマーキット

エアーハンマーキット - SK11エアーハンマーキット - SK11エアーハンマーキット - SK11
(7件のレビュー)

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。

用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ内容量1セット
注意
※連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
※傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
※作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
※エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385422AHM-661K
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385422
2023-12-21
用途: エアハンマーの予備
株式会社双翔製造業

現在使用中のものが、かなり使い込んでいたので購入した。
同じものが、販売中値となっていたので購入してみた。
まだ使用していないので使用感は、不明。

1が参考にしています
対象商品 : 67385422
2024-02-01
用途: スパッタ取り
建設業・工事業

安心安全のSK11です。コスパよく必要充分でしょうか。

対象商品 : 67385422
2021-10-16
用途: 溶接のスパッタ・カス落としや塗装時のさび落とし
株式会社郡産業建設業・工事業

ハンマーとしては非常に小さいが、使い勝手が軽くて非常に良い。ニードルセットが別売りであるので、併用して使っている。お勧めです。

対象商品 : 67385422
2021-03-05
用途: プラント機械の細部メンテナンス作業時。
會澤高圧コンクリート株式会社

低価格でしたので、用をなすか心配でしたが、
価格以上の使い勝手の良い品物でした。注文からの手元に届くのも
早かったですし、満足しています。

対象商品 : 67385422
2021-02-02
用途: 溶接のスパッタ・カス落とし
株式会社郡産業建設業・工事業

主にスパッタ落としメインで使用しています。以前使用していたものに比べて軽く扱いやすい。出力の調整ができるので、細かい作業ににも対応できる。

対象商品 : 67385422
2020-04-21
用途: コンクリートのはつり作業 機械の付着物除去等

軽量コンパクトで比較的パワーがあります。硬い付着物やコンクリートのはつり落としには最適です。
耐久性は悪いですが、コスパが良いのでリピート買いしています。
スプリングが折れやすいので、予備スプリングを用意しておくことをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 67385422
2020-08-15
用途: 内装工事
アルティー建設業・工事業

金額の割にはしっかり使えました。
先端工具が回転してしまうのが使いにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
1が参考にしています
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする