SK11
ホースジョイント
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様
H9×2FF
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385885
AT-1
めねじG(PF)1/4
真鍮
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
67385508
AT-1S ステン
めねじG(PF)1/4
ステンレスSUS304
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材