SK11
ホースジョイント
(1件のレビュー)
エアー配管用ホースジョイントです。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
接続ねじ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385894
AT-2
11
めねじPF3/8
真鍮
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386043
AT-21 カイテン
9
めねじG(PF)1/4
真鍮
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
67387032
AT-42
7
めねじG(PF)1/4
真鍮
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
67385517
AT-2S ステン
11
めねじPF3/8
ステンレスSUS304
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材