SK11
ホースニップル
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
ステンレスSUS304
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385526
AT-7S ステン
おねじG(PF)1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
67385535
AT-8S ステン
おねじPF3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材