曜日別特売

ホース継手

ホース継手 - SK11ホース継手 - SK11ホース継手 - SK11ホース継手 - SK11
(1件のレビュー)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。

用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385544AT-75S ステン7(両側)
オープン
779
857(税込)
当日出荷
67385553AT-10S ステン11(両側)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385544
2019-09-04
用途: ホ―スの延長に
建設業・工事業

今回はエア―ホ―スの延長に錆び難い物と購入致しました。もう少し長い物が有ると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする