曜日別特売

エアダスター

エアダスター - E-Value
(7件のレビュー)

軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気消費量(L/min)210材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ内容量1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385666EAD-001
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: ロングノズルに交換して掃除に使用
農・林・水産業

軽くエアーの出もよいです。
ただトリガーの形状をもうちょっと曲げて丸みがあれば引きやすいのですが。
自分で加工して使っています。

2025-08-07
用途: 機械のメンテナンス
製造業

値段に対してクオリティーが高いと思います。
使用感もしっかりしていて良い商品です。

2022-02-03
用途: ゴミ飛ばしに
その他業種

トリガーにかなり遊びがあり、鋳物精度も値段相応です

1が参考にしています
対象商品 : 67385666
2019-11-09
用途: 機械加工
株式会社タケシタ

樹脂製の物とは違い、堅牢な作りで誤って床に落下させても割れる心配がなく、長らく使えそうに感じました。

対象商品 : 67385666
2019-10-13
用途: 洗車後の水飛ばしとバフのコンパウンド飛ばし
サービス業

軽くて使いやすいと思います。
パルスエアーガンのステンレスコーンみたいな安い商品があれば是非使いたいです。

対象商品 : 67385666
2020-08-02
用途: エアブロー
その他業種

価格もですが普通に使いやすく軽作業の方には良い商品だと思います

対象商品 : 67385666
2019-04-27
用途: 作業場や家具の掃除
藤沢木工

値段のわりに しっかりした作りです。
プラスチックのものより 断然長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする