曜日別特売

足踏式エアーバルブ

足踏式エアーバルブ - SK11足踏式エアーバルブ - SK11
(3件のレビュー)

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。

用途エアー配管継手(エアーバルブ)。使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4材質アルミ質量(g)約100内容量1個
注意
※取付方向は、プレートにある矢印方向へ流してください。
※プレート両端の取付穴を用いて本器を固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67385772AFB-1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67385772
2021-04-29
用途: エアを使ったら掃除器具の製作
青木きのこ園農・林・水産業

きのこ屋です。細工は説明するの面倒なので省きますが 押し当ててエアが出て、押し当てたものにエアがかかり押し当てたものを掃除する そんな機械を作りました。
押し幅は5から7ミリくらいかな 押す抵抗は結構あり、手だと少し力を入れないと押せません。
大きさも小さく小物に使うには丁度いいかもしれません(エアダスタ一本くらい)
もう少し容量が大きいといいと思ったのは個人の感想です。

対象商品 : 67385772
2020-07-09
用途: サンドブラストのオンオフ切替
建設業・工事業

安くて良かったが質感がもう少しあるといいかな。耐久性はまだ使ってみないと わかりません。

対象商品 : 67385772
2019-07-31
用途: メンテ作業時
サイクルセンターJOY自動車・二輪車・自転車関連業

入出の位置を90度にしてもらうと、配管がしやすくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする