SK11
ホースニップル
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385946
AT-7
おねじG(PF)1/4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
67385955
AT-8
おねじPF3/8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材