SK11
ホース継手
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途
エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385964
AT-9
9(両側)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
67385973
AT-10
11(両側)
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
67386603
AT-75
7(両側)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材